Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BGT
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-BGT - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-BGT - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-BGT - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BGT

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Außenantrieb: SW8
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Ausführung: Gegurtet
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838548070
70 mm 50 mm 4,8 mm 10,5 mm
1200 St.
0838548080
80 mm 50 mm 4,8 mm 10,5 mm
1200 St.
0838548090
90 mm 50 mm 4,8 mm 10,5 mm
1200 St.
0838548120
120 mm 75 mm 4,8 mm 10,5 mm
1050 St.
0838548180
180 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548140
140 mm 75 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548160
160 mm 105 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548220
220 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548240
240 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548200
200 mm 120 mm 4,8 mm 10,5 mm
750 St.
0838548100
100 mm 50 mm 4,8 mm 10,5 mm
1050 St.
0838548060
60 mm 50 mm 4,8 mm 10,5 mm
1200 St.
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
  • Zur Verarbeitung im Setzautomat

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich