Dachbauschraube EUROFAST® EDS-B
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-B - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-B

Dachbauschraube zur Verschraubung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm
  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für Untergrund: Stahl
  • Geeignet für: Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838048070
70 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048050
50 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048060
60 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048080
80 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048090
90 mm 50 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048110
110 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048130
130 mm 100 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048120
120 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048150
150 mm 100 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048140
140 mm 100 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048180
180 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048210
210 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
0838048240
240 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
0838048100
100 mm 80 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
500 St.
0838048035
35 mm 35 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838048260
260 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
0838048280
280 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
0838048300
300 mm 120 mm Stahl gehärtet Zink-Lamelle silber
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter

Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich