Betonschraube EUROFAST® DFCF
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 1
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 2
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> DFCF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube EUROFAST® DFCF

Zum Befestigen von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen, Stahl einsatzgehärtet

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838263032
32 mm 30 mm 6,3 mm 10,5 mm
1000 St.
0838263043
43 mm 40 mm 6,3 mm 10,5 mm
1000 St.
0838263081
81 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263057
57 mm 50 mm 6,3 mm 10,5 mm
1000 St.
0838263102
102 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263094
94 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263127
127 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263178
178 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263152
152 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263229
223 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263278
278 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
250 St.
0838263254
254 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263305
305 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
250 St.
0838263070
70 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
1000 St.
0838263203
203 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
0838263140
140 mm 60 mm 6,3 mm 10,5 mm
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)

Hinweis
  • Betongüte mind. C 20/25

  • Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe = mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich