Holzschraube vormontiert EUROFAST® DAMP-H
Holzschraube vormontiert EUROFAST®  DAMP-H - 1
Holzschraube vormontiert EUROFAST®  DAMP-H - 2
Holzschraube vormontiert EUROFAST®  DAMP-H - 3
Holzschraube vormontiert EUROFAST®  DAMP-H - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube vormontiert EUROFAST® DAMP-H

Vormontierte Dachbauschraube mit Metall-Halteteller 40 mm Ø, zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen, Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 5,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,85 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Innenantrieb: H2
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838154025
25 mm 19 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154035
35 mm 29 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154040
40 mm 34 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154045
45 mm 39 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154065
65 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154055
55 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154075
75 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154095
95 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154120
120 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
0838154030
30 mm 24 mm Stahl Zink-Lamelle silber
250 St.
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
Zulassung ETA-06/2007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich