Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Holzunter konstruktionen, Spanplatten und Porenbeton, Güte mind. 3.3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton:
60 mm - Mindesteinschraubtiefe in Holz:
30 mm
- Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich
- Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest
Holz/Porenbeton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!