Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment 700-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Sperrkantscheiben Form M und Form Z, Federstahl, Zink-Lamelle (GE321), Abmessungen für M6 bis M16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen
- Form M: für Schrauben mit normaler Kopfauflage
- Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben
- Federstahl gehärtet 420-510 HV 10, GEOMET® 321-beschichtet
- Kraftschluss durch Federkraft
- Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung
- Wiederverwendbar
- Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)
- Geringe Anziehdrehmomentstreuung
- Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!