Dachbauschraube EUROFAST® Extra EDS-BZTHD
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  Extra EDS-BZTHD - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® Extra EDS-BZTHD

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 3,0 mm. Stahl einsatzgehärtet

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Bohrspitzenlänge: 6,25 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,25 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Außenantrieb: SW8
  • Zu durchbohrende Materialstärke max.: 2 x 1,5 mm
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838848140
140 mm 75 mm 4,8 mm 6,25 mm
0838848180
180 mm 120 mm 4,8 mm 6,25 mm
0838848220
220 mm 120 mm 4,8 mm 6,25 mm
500 St.
0838848260
260 mm 120 mm 4,8 mm 6,25 mm
0838848300
300 mm 120 mm 4,8 mm 6,25 mm
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (D = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)

Hinweis

Befestigerlänge auf Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich