Rahmenbandmaß Stahl
Rahmenbandmaß Stahl - 1
Rahmenbandmaß Stahl - 2
Rahmenbandmaß Stahl - 3
Rahmenbandmaß Stahl - 4
Rahmenbandmaß Stahl - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rahmenbandmaß Stahl

Mit Spezialbeschichtung des Bandes für eine hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer

  • Bandbreite: 13 mm
  • Genauigkeitsklasse: II

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandlänge Bandbreite Genauigkeitsk... Anzahl VE
Preis/VE
0714641653
30 m 13 mm II
1 St.
0714641655
50 m 13 mm II
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
  • Kein Abknicken und verkratzen des Bandanfanges aufgrund Kunststoffverstärkung

  • Maßbandanfang B

  • EG-Genauigkeitsklasse 2