Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rahmenbandmaß aus Stahl
Bandmaß mit Band-Spezialbeschichtung für eine hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kein Abknicken und Verkratzen des Bandanfangs aufgrund der Kunststoffverstärkung
- Für präzise Messungen dank Maßbandanfang B
- Klappbarer Maßbandanfang für mehr Befestigungsmöglichkeiten
- Mehre Befestigungsmöglichkeiten dank beweglicher Kunststoffschlaufe und ausklappbarem Bandanfang zur Befestigung an einem Werkstück oder ähnlichem
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Ideal für Messungen bis 30 oder 50 m, je nach Variante, im Bauwesen, bei Baustellen, im Handwerk, in der Industrie und Fertigung, bei Landvermessungen, im Garten- und Landschaftsbau oder im Transportwesen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!