Kapselbandmaß Stahl
Kapselbandmaß Stahl - 1
Kapselbandmaß Stahl - 2
Kapselbandmaß Stahl - 3
Kapselbandmaß Stahl - 4
Kapselbandmaß Stahl - 5
Kapselbandmaß Stahl - 6
Kapselbandmaß Stahl - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselbandmaß Stahl

Mit 3:1 Kurbelübersetzung für ein dreimal schnelleres Einziehen des Bandes

  • Bandbreite: 13 mm
  • Genauigkeitsklasse: II

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandlänge Bandbreite Genauigkeitsk... Anzahl VE
Preis/VE
0714641603
30 m 13 mm II
1 St.
0714641602
20 m 13 mm II
1 St.
0714641601
10 m 13 mm II
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
  • Weißlackiert mit Millimeterteilung und Metervorzahlen

  • Hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer durch Spezialbeschichtung des Bandes

  • Kein Abknicken und verkratzen des Bandanfanges aufgrund Kunststoffverstärkung

  • Bündig anzulegen, an z.B. einer Tischkante, mit Hilfe des einklappbaren Kunststoffankers

  • Maßbandanfang B

  • Genauigkeitsklasse 2