Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment
Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment - 1
Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment - 2
Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrkantscheiben Form Z / Form M Sortiment

700-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sperrkantscheiben Form M und Form Z, Federstahl, Zink-Lamelle (GE321), Abmessungen für M6 bis M16

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 700 STK
  • Produktgewicht (per Stück): 3200 g
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964040101
Stahl Zink-Lamelle silber Ja 700 STK
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
Sichern Schraubverbindungen kraftvoll und formschlüssig gegen Lockern und Losdrehen


  • Form M: für Schrauben mit normaler Kopfauflage

  • Form Z: für Zylinder- und Innensechskantschrauben

  • Federstahl gehärtet 420-510 HV 10, GEOMET® 321-beschichtet

  • Kraftschluss durch Federkraft

  • Formschluss durch spezifische Oberflächenprägung

  • Wiederverwendbar

  • Schont die Gegenlage vor Beschädigung (Scheibe dreht sich bei der Montage nicht mit)

  • Geringe Anziehdrehmomentstreuung

  • Universell einsetzbar z.B. auch für Langlochbefestigungen und Blechverschraubungen gut geeignet