Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - 1
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz
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
Inhalt: 1500 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm