Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment
1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Inhalt: 1500 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!