Keilsicherungsscheibe schmale Form
Keilsicherungsscheibe schmale Form  - 1
Keilsicherungsscheibe schmale Form  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe schmale Form

Stahl, Delta Protekt (DPE)

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 485 HV
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Korrosionsschutzdauer: 600 h
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Schmal
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Passend für Gewinde (Zoll) Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0401780005
5,4 mm M5 #10 9 mm
0401780008
8,7 mm M8 5/16 Zoll 13,5 mm
0401780016
17 mm M16 5/8 Zoll 25,4 mm
0401780033
34,4 mm M33 1 1/4 Zoll 48,5 mm
25 St.
0401780039
40,4 mm M39 1 1/2 Zoll 58,5 mm
50 St.
0401780003
3,4 mm M3 #5 7 mm
200 St.
0401780011
11,4 mm M11 7/16 Zoll 18,5 mm
200 St.
0401780030
31,4 mm M30 1 1/8 Zoll 47 mm
0401780036
37,4 mm M36 1 3/8 Zoll 55 mm
25 St.
0401780014
15,2 mm M14 9/16 Zoll 23 mm
0401780004
4,4 mm M4 #8 7,6 mm
0401780022
23,4 mm M22 7/8 Zoll 34,5 mm
100 St.
0401780035
3,9 mm M3,5 #6 7,6 mm
200 St.
0401781050
13,5 mm 1/2 Zoll 19,5 mm
200 St.
0401781075
20 mm 3/4 Zoll 30,700 mm
100 St.
0401780006
6,5 mm M6 10,8 mm
0401780010
10,7 mm M10 16,6 mm
0401780018
19,5 mm M18 29 mm
0401780020
21,4 mm M20 30,7 mm
0401780024
25,3 mm M24 39 mm
0401780027
28,4 mm M27 42 mm
50 St.
0401780042
43,2 mm M42 63 mm
25 St.
0401780012
13 mm M12 19,5 mm
0401780048
49,6 mm M48 75 mm
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.