Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment

500-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Protekt (DPE), schmale (SF) und breite (BF) Form

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Korrosionsschutzdauer: 600 h
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Produktgewicht (per Stück): 2500 g
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 500 STK
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Korrosionssch... Anzahl VE
Preis/VE
5964040100
Stahl Zink-Lamelle silber Ja 600 h
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
Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche