Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Oberflächenschutzschicht
Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI
Inhalt: 1402 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- Je 1 Bit AW20 / AW25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!