Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 3
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

W-0263, Stahl 100 Zink-Lamelle silber

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Flanschdurchm... Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
026338 45
M8 45 mm 18,2 mm 7 mm
026331650
M16 50 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331655
M16 55 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331670
M16 70 mm 31 mm 14 mm
026331660
M16 60 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026335 14
M5 14 mm 11,2 mm 4,3 mm
100 St.
026331016
M10 16 mm 21 mm 8,5 mm
026331020
M10 20 mm 21 mm 8,5 mm
026331018
M10 18 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331022
M10 22 mm 21 mm 8,5 mm
026331025
M10 25 mm 21 mm 8,5 mm
026331030
M10 30 mm 21 mm 8,5 mm
026331035
M10 35 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331220
M12 20 mm 24 mm 10 mm
026331040
M10 40 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331225
M12 25 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331230
M12 30 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331240
M12 40 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331235
M12 35 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331250
M12 50 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331245
M12 45 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026335 12
M5 12 mm 11,2 mm 4,3 mm
026335 16
M5 16 mm 11,2 mm 4,3 mm
026335 20
M5 20 mm 11,2 mm 4,3 mm
100 St.
026336 10
M6 10 mm 14,2 mm 5,5 mm
026336 14
M6 14 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
026336 12
M6 12 mm 14,2 mm 5,5 mm
026336 18
M6 18 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
026336 16
M6 16 mm 14,2 mm 5,5 mm
026336 25
M6 25 mm 14,2 mm 5,5 mm
026336 20
M6 20 mm 14,2 mm 5,5 mm
026336 30
M6 30 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
026338 12
M8 12 mm 18,2 mm 7 mm
026338 20
M8 20 mm 18,2 mm 7 mm
026338 18
M8 18 mm 18,2 mm 7 mm
026338 22
M8 22 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026338 25
M8 25 mm 18,2 mm 7 mm
026338 30
M8 30 mm 18,2 mm 7 mm
026338 35
M8 35 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026338 40
M8 40 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026331630
M16 30 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331625
M16 25 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331635
M16 35 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331640
M16 40 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331255
M12 55 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331216
M12 16 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331275
M12 75 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331260
M12 60 mm 24 mm 10 mm
026331050
M10 50 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331045
M10 45 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331645
M16 45 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331665
M16 65 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026331675
M16 75 mm 31 mm 14 mm
25 St.
026335 10
M5 10 mm 11,2 mm 4,3 mm
026338 14
M8 14 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026338 16
M8 16 mm 18,2 mm 7 mm
026331435
M14 35 mm 27,5 mm 12 mm
25 St.
026336 45
M6 45 mm 14,2 mm 5,5 mm
200 St.
026331290
M12 90 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026331440
M14 40 mm 27,5 mm 12 mm
100 St.
026331055
M10 55 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026331270
M12 70 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026331450
M14 50 mm 27,5 mm 12 mm
100 St.
026331012
200 St.
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
Metrisches Regelgewinde



Festigkeitsklasse 100 (annähernd FK 10.9)



Oberfläche:


ZFSHL: Zinklamellenüberzug mit reibwerteinstellender Schmierung (Reibwert: 0,09-0,14)



Chrom(VI)-frei:


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie



Korrosionsbeständigkeit:


M4, M5 ca. 240h / ≥ M6 ca. 480h / ≥ M10 ca. 720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.



Wirkprinzip der Verriegelungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.