Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Rahmenschraube für Nutzfahrzeuge, Oberfläche Zink-Lamelle silber mit Schmiermittel (grün)

  • Normen: WN 263
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Einsatzbereich: Nutzfahrzeugebau
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 45 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
026361245
M12 x 1,5 45 mm 24 mm 10 mm
100 St.
0263614100
M14 x 1,5 100 mm 27,5 mm 12 mm
25 St.
026361450
M14 x 1,5 50 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361680
M16 x 1,5 80 mm 31 mm 14 mm
25 St.
026361480
M14 x 1,5 80 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361460
M14 x 1,5 60 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361650
M16 x 1,5 50 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026360510
M5 x 0,8 10 mm 11,2 mm 4,3 mm
100 St.
026361655
M16 x 1,5 55 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026361280
M12 x 1,5 80 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026361025
M10 x 1,5 25 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026361470
M14 x 1,5 70 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026360840
M8 x 1,25 40 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026360616
M6 x 1 16 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
026360612
M6 x 1 12 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
026361250
M12 x 1,5 50 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026361425
M14 x 1,5 25 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361260
M12 x 1,5 60 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026361265
M12 x 1,5 65 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026360820
M8 x 1,25 20 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026361235
M12 x 1,5 35 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026361240
M12 x 1,5 40 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026361640
M16 x 1,5 40 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026361465
M14 x 1,5 65 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026360830
M8 x 1,25 30 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026361660
M16 x 1,5 60 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026361440
M14 x 1,5 40 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361270
M12 x 1,5 70 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026360825
M8 x 1,25 25 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026361030
M10 x 1,5 30 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026360816
M8 x 1,25 16 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026361430
M14 x 1,5 30 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361275
M12 x 1,5 75 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026361445
M14 x 1,5 45 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361230
M12 x 1,5 30 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026361040
M10 x 1,5 40 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026361645
M16 x 1,5 45 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026361455
M14 x 1,5 55 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361255
M12 x 1,5 55 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026361670
M16 x 1,5 70 mm 31 mm 14 mm
25 St.
026360520
M5 x 0,8 20 mm 11,2 mm 4,3 mm
100 St.
026360835
M8 x 1,25 35 mm 18,2 mm 7 mm
100 St.
026361435
M14 x 1,5 35 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026361020
M10 x 1,5 20 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026360620
M6 x 1 20 mm 14,2 mm 5,5 mm
100 St.
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
Rippschraube mit Feingewinde (ab M12) der Festigkeitsklasse 10.9



Chrom(VI)-frei


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie



Oberfläche


  • ZFSHL: Zinklamellenüberzug mit reibwerteinstellender Schmierung (Reibwert: 0,09-0,14)

  • Schmiermittel eingefärbt


Korrosionsbeständigkeit


M5 ca. 240h / ≥ M6 ca. 480h / ≥ M10 ca. 720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Wirkprinzip der Sicherungsrippen


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Hinweis

Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.