Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF
Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF - 1
Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF - 2
Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancolantos 9 E / 9 E-IF
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
Für Korpusbreite ab 900 mm



Beckentiefe 160 mm



Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. flächenbündig (F)



Seitlicher Zusatzausguss



3½“ Körbchen-Drehexzenterventil



Lieferumfang:


  • 1 x Spüle

  • 1 x 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!