Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spüle Blancodelta für Korpusbreite ab 700 mm oder Eckschrank min. 900 x 900 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beckentiefe 175 mm
- Einbauvariante: Standard (S), flach aufliegend bzw. Flächenbündig (F)
- Mit Zusatzausguss mit gelochter Edelstahlschale
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!