Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact - 1
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact - 2
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact - 3
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact - 4
Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blanco Lantos 45 S-IF Compact

Kompakte Spüle mit Abtropffläche

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Beckenanordnung: Reversibel
  • Passend für Korpusbreite min.: 450 mm
  • Breite: 768 mm
  • Tiefe: 488 mm
  • Höhe: 160 mm
  • Durchmesser Armaturloch: 35 mm
  • Beckentiefe 1: 160 mm
  • Ausschnittsbreite: 756 mm
  • Ausschnittstiefe: 476 mm
  • Lieferumfang: 1 x Spüle, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 1 x 3 1/2" Korbventil, 1 x Ablauffernbedienung
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
Art.-Nr. Werkstoff Einbauvariante Beckenanordnung Passend für Korpusbreite min. Anzahl VE
Preis/VE
0682601220
Edelstahl Flächenbündig (F) Reversibel 450 mm