Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spüle Blanco Classic Pro 5 S-IF mit praktischem Zusatzausguss und Edelstahleinsatz
- Werkstoff: Edelstahl
- Glanzgrad: Seidenglanz
- Einbauvariante: Flächenbündig (F)
- Beckenanordnung: Reversibel
- Passend für Korpusbreite min.: 500 mm
- Breite: 915 mm
- Tiefe: 510 mm
- Höhe: 170 mm
- Durchmesser Armaturloch: 35 mm
- Beckentiefe 1: 170 mm
- Beckentiefe 2: 38,5 mm
- Ausschnittsbreite: 894 mm
- Ausschnittstiefe: 489 mm
- Lieferumfang: 1 x Spüle, 1 x Edelstahleinsatz gelocht, 1 x Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventile, 1 x Ablauffernbedienung für das Hauptbecken
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geräumiges Hauptbecken
Auch für einhängbare Funktionsschale
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!