Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühkontaktklebstoff BOND 90
Sprühklebstoff für eine schnelle und zuverlässige Verklebung mit hoher Haftkraft und hoher Temperaturbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitig einsetzbar dank guter Materialverträglichkeit und hoher Haftkraft
- Geeignet zur Verklebung hochwertiger und dickerer Schichtstoffe und Laminate
- Kein Durchschimmern des Klebstoffs - Ideal für dünne bzw. glänzende Oberflächenwerkstoffe
Ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten
- Mobiles System, direkt gebrauchsfähig aus dem Druckbehälter
- Spannungsfreie Verklebungen können direkt nach dem Verpressen weiterverarbeitet werden
- Keine Reinigung des Systems erforderlich
Kein Fadenzug
Keine Verunreinigung eines Werkstücks
Sehr lange offene Zeit
Geruchsarm
Alterungs-, wasser- und wärmebeständig für eine dauerhafte Verklebung
Silikon- und Dichloromethanfrei
- Lieferung ohne Applikationspistole, Düse und ohne Anschlussschlauch
- Wichtig: Nur Original Würth Zubehör und Ersatzteile verwenden!
- Die ausgehärtete Klebefuge darf nicht mit Lösungsmitteln oder scharfen Industriereinigern in Kontakt kommen
- Nicht über +50°C lagern und nicht dem direktem Sonnenlicht aussetzen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt und die Gebrauchsanweisung!
Industrieller, leistungsstarker Sprühklebstoff speziell eingestellt für eine schnelle und zuverlässige Verklebung mit einer hohen Haftkraft und einer hohen Temperaturbeständigkeit.
Der Klebstoff wird in einem praktischen, tragbaren, wartungsfreien Druckbehälter geliefert und ist besonders geeignet für den mobilen Einsatz in der Werkstatt. Der Sprühkontaktklebstoff wird dort eingesetzt, wo eine schnelle und zuverlässige Verklebung gefordert ist. Der Klebstoff bietet ein Sprühmuster, das den Durchschlag (telegraphieren) der Klebstoffbahnen minimiert.
Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein.Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Beide Klebeflächen aus ca. 25 cm mit einem gleichmäßigen Film besprühen und nach 5Minuten Ablüftzeit mit Druck zusammenfügen. Bei stark saugenden Untergründen ist ggf. ein doppelter Klebstoffauftrag notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!