Sprühkleber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprühkleber

Schnelltrocknender Kontakt- und Montageklebstoff für alle leichten Materialien

  • Farbe: Beige
  • Dichte: 0,728 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +60 °C
  • Flammpunkt min.: -41 °C
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Inhalt: 500 ml
  • Inhaltsgewicht: 360 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Farbe Dichte Geruch/Duft Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0890100055
Beige 0,728 g/cm³ Charakteristisch -40 bis +60 °C
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
Dauerhaft fester Halt in fast allen Einsatzgebieten



Schnelltrocknend


  • Durch schnelle Aushärtung kann Arbeitsmaterial schon nach kurzer Zeit belastet und weiterverarbeitet werden

  • Schlägt nicht durch


Verstellbare Sprühdüse


Optimal einsetzbar in den vielfältigsten Arbeitssituationen



Silikonfrei

Hinweis
  • Beim Verkleben von Hartschaum/Styropor muss je nach Typ des Hartschaums erst die Verträglichkeit an einer kleinen geeigneten Stelle geprüft werden, es ist dabei min. 60 min. auf evtl. Veränderungen, Kraterbildungen zu achten.

  • Vorsicht: Für Verklebung von Weich-PVC, PVC-Folien und Spanplattenschnittkanten nicht geeignet. Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technischen Datenblatt beachten!