Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühflasche 360°
Lösungsmittelbeständiges Ansaugsystem ermöglicht eine 360°-Sprühung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Besonderes Ansaugsystem ermöglicht 360°-Sprühung
Für zuverlässiges Arbeiten überkopf, schräg oder vertikal.
Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann bequem mit drei Fingern bedient werden
Verschließbare Regulierdüse bis 15 bar Kolbendruck
- Alle Einstellungen von Nebel bis Strahl möglich
- Verhindert das Ausfließen von Chemie beim Transport
Transparenter, bruchsicherer 0,5 Liter Behälter
- Aktueller Füllstand sichtbar
- Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
Skala in 100 ml-Abstufung
Nützliche Hilfe beim Füllen und Mischen.
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung des Inhalts
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Geeignet für mineralische, alkalische, basische und ölige Würth-Produkte. Nicht geeignet für Harzentferner, Aceton-Reiniger und 1A-Teile- und Montagereiniger.
360°-Anwendung
Individuell beschriftbares Etikett
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für Industrie, Handwerk oder Werkstatt. Ideal für die Auto- und Lastwagenreinigung (Innenreinigung, Trommel- und Scheibenbremsen), für Chassisreinigung, Motorversiegelung, Werkzeug-Unterhalt, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung, Maschinen- und Metallreinigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!