Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 1
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 2
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 3
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 4
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 5
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 6
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 7
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 8
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprühextraktionsgerät SEG 10-2

Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen
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
Sehr gutes Rücksaugergebnis


Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden.



Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet


Kompakte, platzsparende Bauweise



Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung


Großer transparenter Deckel



Leichter und unkomplizierter Transport


Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse

Hinweis

Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Handdüse horizontal zum Boden zu führen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.