Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühextraktionsgerät SEG 10-2
Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gutes Rücksaugergebnis
Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden.
Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet
Kompakte, platzsparende Bauweise
Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung
Großer transparenter Deckel
Leichter und unkomplizierter Transport
Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse
Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Handdüse horizontal zum Boden zu führen.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Hotel- und Gastronomiegewerbe, Reinigungsdienstleister und Fahrzeugaufbereiter. Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!