Sprinklerschelle Tipp®-VDS
Sprinklerschelle Tipp<SUP>®</SUP>-VDS - 1
Sprinklerschelle Tipp<SUP>®</SUP>-VDS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sprinklerschelle Tipp®-VDS

Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP® Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien

  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Klemmbereich Zoll Anschlussgewinde Anzahl VE
Preis/VE
0543518021
20-26 mm 63 mm 1/2 in M10
50 St.
0543518026
26-33 mm 69 mm 3/4 in M10
50 St.
0543518033
30-36 mm 76 mm 1 in M10
50 St.
0543518042
37-44 mm 85 mm 11/4 in M10
30 St.
0543518048
48-53 mm 91 mm 11/2 in M10
30 St.
0543518060
60-67 mm 103 mm 2 in M10
30 St.
0543518076
74-80 mm 125 mm 21/2 in M10
30 St.
0543518088
85-96 mm 138 mm 3 in M10
30 St.
0543518114
108-118 mm 163 mm 4 in M10
30 St.
0543518139
135-145 mm 208,8 mm 5 in M12
10 St.
0543518159
159-167 mm 237 mm 6 in M12
10 St.
0543518169
167-173 mm 237 mm 6 in M12
10 St.
0543518219
219-226 mm 288,5 mm 8 in M16
10 St.
0543518273
267-273 mm 342 mm 10 in M20
10 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026