Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrloch-Spraymarker
Bohrloch-Spraymarker - 1
Bohrloch-Spraymarker - 2
Bohrloch-Spraymarker - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrloch-Spraymarker

Patentierter Pumpmechanismus, der grüne Kreide zur einfachen Markierung versprüht
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
  • Auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Spitze eines handelsüblichen Bohrloch-Markers zu kurz ist

  • Für Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser geeignet

  • Für mehr als 250 Markierungen

  • Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden

  • Gut sichtbare neongrüne Kreide

  • Nicht permanente Kreide ermöglicht im Falle einer falschen Markierung ein einfaches Abwischen

  • Mit einer Hand zu bedienen, da keine Schutzkappe

  • Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Sprühen
Hinweis

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.