Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrloch-Spraymarker
Bohrloch-Spraymarker - 1
Bohrloch-Spraymarker - 2
Bohrloch-Spraymarker - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrloch-Spraymarker

Patentierter Pumpmechanismus, der grüne Kreide zur einfachen Markierung versprüht

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Spitze eines handelsüblichen Bohrloch-Markers zu kurz ist

  • Für Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser geeignet

  • Für mehr als 250 Markierungen

  • Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden

  • Gut sichtbare Kreide

  • Nicht permanente Kreide ermöglicht im Falle einer falschen Markierung ein einfaches Abwischen

  • Mit einer Hand zu bedienen, da keine Schutzkappe

  • Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Sprühen
Hinweis

Behälter steht unter Druck


  • Kann bei Erwärmung bersten

  • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

  • Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten

  • Nicht rauchen

  • Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen

  • Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
Anwendungsgebiet