Schlagwerkzeug Splinttreiber mit Führungszapfen nach DIN 6450
Schlagwerkzeug Splinttreiber mit Führungszapfen nach DIN 6450 - 1
Schlagwerkzeug Splinttreiber mit Führungszapfen nach DIN 6450 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagwerkzeug Splinttreiber mit Führungszapfen nach DIN 6450

Für Sicherungsstifte

  • Länge: 180 mm
  • Klingenlänge: 95 mm
  • Spitzenbreite: 6 mm
  • Schlagfläche Durchmesser: 10 mm
  • Zapfenlänge: 5 mm
  • Zapfendurchmesser: 3 mm
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
Art.-Nr. Länge Klingenlänge Spitzenbreite Schlagfläche Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
071463 45
180 mm 95 mm 6 mm 10 mm
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
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl



Vergütete Sicherheitsschlagköpfe


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest



Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers


Dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Spannhülsen.