Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*

Splinttreiber Sortiment/Set

Splinttreiber Sets sind essenzielle Werkzeuge zur präzisen und sicheren Entfernung oder dem Einschlagen von Splinten und kleinen Metallstiften in unterschiedlichsten Materialien. Diese Sets bestehen in der Regel aus einer Reihe von Stiften verschiedener Größen und sind mit vergüteten Sicherheitsschlagköpfen ausgestattet, um die Belastung beim Arbeiten optimal zu dämpfen. Gefertigt nach den hohen Standards der DIN 6450, garantieren sie eine herausragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Chrom-Vanadium Lufthärtestahl sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Korrosion. Hochwertige Splinttreiber Sets von Würth überzeugen mit einer überragenden Qualität, die auf präzise Verarbeitung und langlebige Materialien zurückzuführen ist, und sind daher besonders im professionellen Handwerk und in der Industrie geschätzt.

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien