Splinttreiber
Splinttreiber - 1
Splinttreiber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splinttreiber

Nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Klingenlänge Spitzenbreite Schlagfläche Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
071463 30
150 mm 50 mm 6 mm 10 mm
1 St.
071463 31
150 mm 50 mm 8 mm 12 mm
1 St.
071463 32
150 mm 50 mm 10 mm 12 mm
1 St.
071463 33
175 mm 80 mm 4 mm 10 mm
1 St.
071463 29
150 mm 50 mm 5 mm 10 mm
1 St.
071463 27
150 mm 40 mm 3 mm 10 mm
1 St.
071463 28
150 mm 50 mm 4 mm 10 mm
1 St.
071463 25
150 mm 30 mm 2 mm 10 mm
1 St.
071463 26
150 mm 30 mm 2,5 mm 10 mm
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
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl



Vergütete Sicherheitsschlagköpfe


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest