Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spitzmeißel Max Longlife & Speed
Spitzmeißel Max Longlife & Speed - 1
Spitzmeißel Max Longlife & Speed - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitzmeißel Max Longlife & Speed

Premium-Spitzmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich