Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spitzbrenner Ø 9 mm
Weichlötungen für die Sanitär- und Heizungsinstallation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spitzflamme für alle Arten von Präzisionsarbeiten, kleine Weichlötungen, Bleilötungen, Goldschmiedearbeiten etc.
- Max. Druck: 2 bar
- Gasverbrauch: 55 g/h
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!