Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig - 1
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig - 2
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig - 3
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Plus Longlife & Speed 3-teilig

Premium Spitz-, Flach- und Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus im attraktiven Multipack.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verängerter Arbeitsbereich



Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes