Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig - 1
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig - 2
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig - 3
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig

Premium Spitz-, Flach- und Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max im attraktiven Multipack.
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
  • Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.

  • Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.

  • Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen