Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed 3-teilig
Premium Spitz-, Flach- und Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max im attraktiven Multipack.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
- Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
- Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
- Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Spitzmeißel
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.
Flachmeißel
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.
Spatmeißel
Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!