Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig - 1
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig - 2
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig - 3
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig

Highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation mit innovativem Powerkanten-Design im attraktiven Multipack
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
Innovatives Powerkanten-Design: zusätzliche Brechkanten


  • Verstärkte Leistungskraft und spürbar höhere Abtragsleistung

  • Deutlich reduzierte Reibung und proaktiver Verklemmschutz


Selbstschärfendes Design


  • Mehr Abtrag in kürzerster Zeit

  • Gleichbleibend hohe Abtragleistung über die gesamte Lebensdauer

  • Wirtschaftliches Arbeiten ohne Ausfallzeiten


Deutlich verlängerter Arbeitsbereich bei Spitz- und Flachmeißel


Signifikant höhere Lebensdauer



Lieferumfang:


  • 1 x Spitzmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm

  • 1 x Flachmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm und Breite 25 mm

  • 1 x Spatmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 380 mm und Breite 50 mm