Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig
Highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation mit innovativem Powerkanten-Design im attraktiven Multipack
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Innovatives Powerkanten-Design: zusätzliche Brechkanten
- Verstärkte Leistungskraft und spürbar höhere Abtragsleistung
- Deutlich reduzierte Reibung und proaktiver Verklemmschutz
Selbstschärfendes Design
- Mehr Abtrag in kürzerster Zeit
- Gleichbleibend hohe Abtragleistung über die gesamte Lebensdauer
- Wirtschaftliches Arbeiten ohne Ausfallzeiten
Deutlich verlängerter Arbeitsbereich bei Spitz- und Flachmeißel
Signifikant höhere Lebensdauer
Lieferumfang:
- 1 x Spitzmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm
- 1 x Flachmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm und Breite 25 mm
- 1 x Spatmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 380 mm und Breite 50 mm
Spitzmeißel
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.
Flachmeißel
Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.
Spatmeißel
Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.
Regelmäßiges Umsetzen des Meißels beim Arbeiten erhöht zusätzlich die Abtragsleistung und reduziert außerdem die Verklemmungsgefahr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!