Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Performance blank
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Performance blank - 1
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Performance blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Performance blank

3-teilig. Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation für höhere Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von dünnen Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 900 N/mm² Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 STK
  • Schaftform: 3-Flächenschaft
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
0694453001
3 STK 3-Flächenschaft
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

4-fach höhere Standzeit


Gegenüber vergleichbaren blanken Stufenbohrern



Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren


Exklusiver Speed-Anschliff



Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs


Signifikant niedrigere Vorschubkräfte



Optimierte Schneidengeometrie


  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Verbesserte Rundheit der Bohrung

  • Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten


Um bis zu 80% reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Hinweis

Stufenbohrer-/ Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen