Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN - 1
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN

3-teilig. Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 STK
  • Schaftform: 3-Flächenschaft
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
0694458001
3 STK 3-Flächenschaft
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit


Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern



Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren


Exklusiver Speed-Anschliff



Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs


Signifikant niedrigere Vorschubkräfte



Optimierte Scheidengeometrie


  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Verbesserte Rundheit der Bohrung

  • Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten


Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Hinweis

Stufenbohrer-/ Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen