Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP
Der Hochleistungsstufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, innovativer Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen






Ausführungen
Innovative Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen
- Bis zu 3-fach höhere Standzeit im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern
- Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern
- Minimaler Kraftaufwand
- Absolut ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang
- Stark reduzierte Gratbildung
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen
- Kein Blechverzug
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Kein Rattern oder Einhaken im Material
- Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
Tief geschliffene spiralförmige Spannut
Hervorragende Spanabfuhr
AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C
- Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV
- Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
- Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!