Spiralbohrer VHM, Innenkühlung
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung - 1
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer VHM, Innenkühlung

Mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen und große Bohrtiefen bis 12xd. 4 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr großen Bohrtiefen sowie exakte und präzise Bohrungen. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.

  • Produktcode: 6757
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium
  • Normen: WN
  • Ausführung: Extra lang
  • Oberfläche: TiAlN-S
  • Bohrtiefe max. (D): 12xD
  • Schneidstoff: VHM
  • Typ: N
  • Anzahl Führungsfasen: 4 STK
  • Spitzenwinkel: 135 Grad
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Kühlmittelzufuhr: Intern
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h7
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 74 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftform Länge Spannutlänge Anzahl VE
Preis/VE
5443002024
6,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 146 mm 108 mm
1 St.
5443002025
7 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 146 mm 108 mm
1 St.
5443001994
3 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 92 mm 54 mm
1 St.
5443001999
5,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 116 mm 78 mm
1 St.
5443002008
10 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 162 mm 120 mm
1 St.
5443002018
3,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 92 mm 54 mm
1 St.
5443002032
10,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 204 mm 156 mm
1 St.
5443001997
4,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 102 mm 64 mm
1 St.
5443001998
5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 116 mm 78 mm
1 St.
5443002014
14 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 230 mm 182 mm
1 St.
5443002038
15 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 260 mm 208 mm
1 St.
5443002083
3,3 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 92 mm 54 mm
1 St.
5443002084
4,2 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 102 mm 64 mm
1 St.
5443002085
5,8 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 116 mm 78 mm
1 St.
5443002086
6,6 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443002087
6,8 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443002030
9,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 162 mm 120 mm
1 St.
5443001974
4,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 102 mm 64 mm
1 St.
5443001992
15 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 260 mm 208 mm
1 St.
5443002005
8,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 162 mm 120 mm
1 St.
5443002022
5,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 116 mm 78 mm
1 St.
5443001977
6 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 116 mm 78 mm
1 St.
5443001973
4 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 102 mm 64 mm
1 St.
5443001978
6,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443001990
13 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 230 mm 182 mm
1 St.
5443002001
6,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 146 mm 108 mm
1 St.
5443002034
11,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 204 mm 156 mm
1 St.
5443001980
7,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443001985
10 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 162 mm 120 mm
1 St.
5443001984
9,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 162 mm 120 mm
1 St.
5443001987
11 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 204 mm 156 mm
1 St.
5443002017
3 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 92 mm 54 mm
1 St.
5443002029
9 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 162 mm 120 mm
1 St.
5443002003
7,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 146 mm 108 mm
1 St.
5443002006
9 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 162 mm 120 mm
1 St.
5443002009
10,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 204 mm 156 mm
1 St.
5443002010
11 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 204 mm 156 mm
1 St.
5443002013
13 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 230 mm 182 mm
1 St.
5443002035
12 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 204 mm 156 mm
1 St.
5443002037
14 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 230 mm 182 mm
1 St.
5443001975
5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 116 mm 78 mm
1 St.
5443001986
10,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 204 mm 156 mm
1 St.
5443002002
7 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 146 mm 108 mm
1 St.
5443002023
6 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 116 mm 78 mm
1 St.
5443002028
8,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 162 mm 120 mm
1 St.
5443001972
3,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 92 mm 54 mm
1 St.
5443001983
9 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 162 mm 120 mm
1 St.
5443001988
11,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 204 mm 156 mm
1 St.
5443002026
7,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 146 mm 108 mm
1 St.
5443001993
16 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 260 mm 208 mm
1 St.
5443002007
9,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 162 mm 120 mm
1 St.
5443002019
4 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 102 mm 64 mm
1 St.
5443002033
11 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 204 mm 156 mm
1 St.
5443002036
13 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 230 mm 182 mm
1 St.
5443001979
7 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443002011
11,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 204 mm 156 mm
1 St.
5443002021
5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 116 mm 78 mm
1 St.
5443002027
8 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 146 mm 108 mm
1 St.
5443001971
3 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 92 mm 54 mm
1 St.
5443002012
12 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 204 mm 156 mm
1 St.
5443002031
10 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 162 mm 120 mm
1 St.
5443002039
16 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 260 mm 208 mm
1 St.
5443001976
5,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 116 mm 78 mm
1 St.
5443001981
8 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 146 mm 108 mm
1 St.
5443001982
8,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 162 mm 120 mm
1 St.
5443001991
14 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 230 mm 182 mm
1 St.
5443002004
8 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 146 mm 108 mm
1 St.
5443002015
15 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 260 mm 208 mm
1 St.
5443002016
16 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 260 mm 208 mm
1 St.
5443001989
12 mm Zylindrisch DIN 6535-HA 204 mm 156 mm
1 St.
5443001995
3,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 92 mm 54 mm
1 St.
5443001996
4 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 102 mm 64 mm
1 St.
5443002000
6 mm Zylindrisch DIN 6535-HB 116 mm 78 mm
1 St.
5443002020
4,5 mm Zylindrisch DIN 6535-HE 102 mm 64 mm
1 St.