Spiralbohrer HSS Pilot WN Typ RN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS Pilot WN Typ RN

Universell in Holz und Stahl einsetzbarer HSS-Bohrer mit Zentrierspitze, Spitzenwinkel 118°/174°

  • Passend für Maschinentyp: Akkuschrauber, Bohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Holz, Stahl
  • Qualität: Würth-Standard
  • Norm / Bohrtiefe: WN / 25xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: RN
  • Spitzenwinkel: 118 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0627007290
7 mm 290 mm 200 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
0627008305
8 mm 305 mm 210 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
0627010340
10 mm 340 mm 235 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
0627004220
4 mm 220 mm 150 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
0627005245
5 mm 245 mm 170 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
0627006260
6 mm 260 mm 180 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine
3 St.
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
Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in überlanger Ausführung mit selbstzentrierender Pilot-Spitze, sorgt für ein punktgenaues Bohren



Auch für tiefe Bohrungen geeignet


Der verstärkte Kern ermöglicht auch bei der erforderlichen großen Bohrerlänge eine ausreichende Stabilität

Hinweis

Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist auch bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich. Bohrer-/Werkstoff Zuordnungen siehe Übersichtstabellen



Ideal zum Vorbohren im Profil für AMO III Schrauben:


  • Schraube Ø 7,5 mm, Bohrer 6 mm

  • Schraube Ø 11,5 mm, Bohrer 10 mm