Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

25-teilig. Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.

  • Lieferumfang: 1,0 - 13,0 mm, Abstufung 0,5 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 25 STK
  • Qualität: Würth-Standard
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Nein
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Qualität Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
06346
1,0 - 13,0 mm, Abstufung 0,5 mm 25 STK Würth-Standard Zylindrisch
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen