Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130°

25-teilig. Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.

  • Lieferumfang: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 25 STK
  • Schneidstoff: HSS
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Schneidstoff Anzahl VE
Preis/VE
0624000004
Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm 25 STK HSS
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen