Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg.
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für präzise Bohrungen in Stahl bis 1000 N/mm² und Guss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzises, kräfteschonendes Bohren
- 20 % niedrigere Vorschubkraft und schnellerer Arbeitsfortschritt gegenüber konventionellen HSS-Spiralbohrern dank optimierter Kreuzausspitzung
- Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen aufgrund optimiertem Kreuzanschliff
- Ideal für Kernlochbohrungen
Vaporisierte Oberfläche
- Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!