Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg.
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg. - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg. - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg. - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg. - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg.

Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen