Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 1 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 2 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 3 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 4 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 6 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 7 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eYNQgLaIWlI

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 5
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 6
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 7
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen in Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff (z.B. Acryglas, HPL, Trespa- oder Siebdruckplatten), Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!